{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | B | |
Esztergagép maximum hajtásteljesítménye | 5,888 kW | |
Maximális szánszélesség SB | 150 mm | |
Maximális esztergakés magasság h | 32 mm | |
Fej furat ⌀-je | 32 mm | |
Központosító lap furat ⌀-je | 16 mm | |
Szélesség | 150 mm | |
Magasság | 75 mm | |
Maximális kinyúlás A | 71 mm | |
Termék fajtája | Késtartó |
Cikkszám | 318000 B | |
EAN / GTIN | 4045197315700 | |
Gyártó száma | K 22 |