{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | C | |
Esztergagép maximum hajtásteljesítménye | 11,04 kW | |
Maximális szánszélesség SB | 180 mm | |
Maximális esztergakés magasság h | 45 mm | |
Fej furat ⌀-je | 40 mm | |
Központosító lap furat ⌀-je | 16 mm | |
Szélesség | 200 mm | |
Magasság | 105 mm | |
Maximális kinyúlás A | 100 mm | |
Termék fajtája | Késtartó |
Cikkszám | 318000 C | |
EAN / GTIN | 4045197315717 | |
Gyártó száma | K 33 |