{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | A | |
Esztergagép maximum hajtásteljesítménye | 1,472 kW | |
Maximális szánszélesség SB | 100 mm | |
Maximális esztergakés magasság h | 20 mm | |
Fej furat ⌀-je | 20 mm | |
Központosító lap furat ⌀-je | 10 mm | |
Szélesség | 100 mm | |
Magasság | 54 mm | |
Maximális kinyúlás A | 48 mm | |
Termék fajtája | Késtartó |
Cikkszám | 318000 A | |
EAN / GTIN | 4045197315694 | |
Gyártó száma | K 11 |