{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | E | |
Esztergagép maximum hajtásteljesítménye | 5 kW | |
Maximális szánszélesség SB | 120 mm | |
Maximális esztergakés magasság h | 25 mm | |
Fej furat ⌀-je | 20 mm | |
Központosító lap furat ⌀-je | 10 mm | |
Szélesség | 137 mm | |
Magasság | 66 mm | |
Maximális kinyúlás A | 69 mm | |
Termék fajtája | Késtartó |
Cikkszám | 318000 E | |
EAN / GTIN | 2050002064584 | |
Gyártó száma | 105595 / CM-SRK-030 |