Gyorscserés furatkés tartó, Típus: A

Cikkszám: 318200 A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus A
318000 cikkszámhoz A
Furatkés ⌀-höz 20 mm
Hossz 85 mm
Termék fajtája Késtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318200 A
EAN / GTIN 4045197316097
Gyártó száma B 11/20/85

Leírás

Felhasználás:

Furatkések és más hengeres szárú szerszámok befogására. Biztosítható magasságállító csavarral és 3 szerszámbefogó csavarral felszerelve.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz