Gyorscserés furatkés tartó, Típus: E

Cikkszám: 318200 E
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus E
318000 cikkszámhoz E
Furatkés ⌀-höz 20 mm
Hossz 100 mm
Termék fajtája Késtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318200 E
EAN / GTIN 2050002067516
Gyártó száma 075003

Leírás

Felhasználás:

Furatkések és más hengeres szárú szerszámok befogására. Biztosítható magasságállító csavarral és 3 szerszámbefogó csavarral felszerelve.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz