Gyorsváltó esztergakés tartó B25/140

Cikkszám: 318100 B25/140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus B25/140
318000 cikkszámhoz B
Szerszámbefogó magassága 25 mm
Hossz 140 mm
Szerszámfelfekvő felület vastagsága W 12 mm
Termék fajtája Késtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318100 B25/140
EAN / GTIN 4045197315786
Gyártó száma D 22/25/140

Leírás

Kivitel:

Sík szerszámfelfekvő felülettel. Állítható magasságú biztosítható csavarral és 3 szerszámfelfogó csavarral felszerelve.

Figyelem:

A 318110318130 sz. pótalkatrészek rendelésénél kérjük az alkatrész számát és a gyorsváltó esztergakés-tartó A, B, C vagy E méretét adja meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz