Gyorsváltó esztergakés tartó E25/100

Cikkszám: 318100 E25/100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus E25/100
318000 cikkszámhoz E
Szerszámbefogó magassága 25 mm
Hossz 100 mm
Szerszámfelfekvő felület vastagsága W 12 mm
Termék fajtája Késtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318100 E25/100
EAN / GTIN 2050002067509
Gyártó száma 113835 / CM-SMD-346

Leírás

Kivitel:

Sík szerszámfelfekvő felülettel. Állítható magasságú biztosítható csavarral és 3 szerszámfelfogó csavarral felszerelve.

Figyelem:

A 318110318130 sz. pótalkatrészek rendelésénél kérjük az alkatrész számát és a gyorsváltó esztergakés-tartó A, B, C vagy E méretét adja meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz