{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 342 mm | |
Belső ⌀ | 260 mm | |
Beállítási tartomány ⌀ J pozíció | 160 mm - 270 mm | |
Beállítási tartomány ⌀ A pozíció | 330 mm - 440 mm | |
Súly | 8 kg | |
Max. esztergatokmány ⌀-höz | 400 mm | |
Termék fajtája | Pofa kihajtó gyűrű |
Cikkszám | 315900 342/260 | |
EAN / GTIN | 4019208059518 | |
Gyártó száma | 220211 |