{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 215 mm | |
Belső ⌀ | 135 mm | |
Beállítási tartomány ⌀ J pozíció | 70 mm - 140 mm | |
Beállítási tartomány ⌀ A pozíció | 215 mm - 285 mm | |
Súly | 5 kg | |
Max. esztergatokmány ⌀-höz | 250 mm | |
Termék fajtája | Pofa kihajtó gyűrű |
Cikkszám | 315900 215/135 | |
EAN / GTIN | 4019208059488 | |
Gyártó száma | 220208 |