{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 244 mm | |
Belső ⌀ | 162 mm | |
Beállítási tartomány ⌀ J pozíció | 100 mm - 175 mm | |
Beállítási tartomány ⌀ A pozíció | 240 mm - 360 mm | |
Súly | 6 kg | |
Max. esztergatokmány ⌀-höz | 250 mm | |
Termék fajtája | Pofa kihajtó gyűrű |
Cikkszám | 315900 244/162 | |
EAN / GTIN | 4019208059495 | |
Gyártó száma | 220209 |