{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 290 mm | |
Belső ⌀ | 208 mm | |
Beállítási tartomány ⌀ J pozíció | 145 mm - 215 mm | |
Beállítási tartomány ⌀ A pozíció | 290 mm - 360 mm | |
Súly | 7 kg | |
Max. esztergatokmány ⌀-höz | 315 mm | |
Termék fajtája | Pofa kihajtó gyűrű |
Cikkszám | 315900 290/208 | |
EAN / GTIN | 4019208059501 | |
Gyártó száma | 220210 |