{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 176 mm | |
Belső ⌀ | 110 mm | |
Beállítási tartomány ⌀ J pozíció | 35 mm - 125 mm | |
Beállítási tartomány ⌀ A pozíció | 170 mm - 260 mm | |
Súly | 3,5 kg | |
Max. esztergatokmány ⌀-höz | 200 mm | |
Termék fajtája | Pofa kihajtó gyűrű |
Cikkszám | 315900 176/110 | |
EAN / GTIN | 4019208059471 | |
Gyártó száma | 220207 |