• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

T450 SM-D050-25-3-27-13 Héjmarók

Cikkszám: 3138706
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELITANG
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3138706
EAN / GTIN 7291075323160
Gyártó száma 3138706
L-szám L23980 1010

Leírás

Leírás:

Körmaró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 60 mm, vágási átmérő (DC) 50 mm, vágóelemek száma (CICT) 9, vágási hossz max (APMX) 26,12 mm, vágóélek száma (N) 3, teljes hossz (OAL) 55 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 60 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 94,3 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 9
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 26,12 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 55 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz