T475 SM-D050-56-3-32-13 Héjmarók

Cikkszám: 3107227
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELITANG
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3107227
Másolás
EAN / GTIN 7291075323139
Másolás
Gyártó száma 3107227
Másolás
L-szám L23980 292
Másolás

Leírás

Leírás:

Skořepinová fréza, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 78 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 15, max. délka břitu (APMX) 57,7 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 83,5 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 78 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 81 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 15
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 57,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 83,5 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz