T445 SM-D050-23-3-27-13 Héjmarók

Cikkszám: 3106325
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELITANG
    Termék fajtája Váltólapkás maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3106325
    EAN / GTIN 7291075323108
    Gyártó száma 3106325
    L-szám L23980 88

    Leírás

    Leírás:

    Skořepinová fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 9, délka břitu max. (APMX) 23,5 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 55 mm

    Jellemző:

    • Arbor stílus A..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 60 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 98,2 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 9
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 23,5 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 1306PNTR
    • Teljes hossz (OAL) 55 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz