T445 SM-D050-47-3-32-13 Héjmarók

Cikkszám: 3107229
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELITANG
    Termék fajtája Váltólapkás maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3107229
    EAN / GTIN 7291075323153
    Gyártó száma 3107229
    L-szám L23980 302

    Leírás

    Leírás:

    Skořepinová fréza, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 80 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 18, max. délka břitu (APMX) 47,5 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 76 mm

    Jellemző:

    • Arbor stílus A..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 80 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 145,6 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 18
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 47,5 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 1306PNTR
    • Teljes hossz (OAL) 76 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz