T425 SM-D050-13-3-32-13 Héjmarók

Cikkszám: 3107228
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELITANG
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107228
EAN / GTIN 7291075323146
Gyártó száma 3107228
L-szám L23980 298

Leírás

Leírás:

Skořepinová fréza, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 78 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 9, max. délka břitu (APMX) 13,55 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 60 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 78 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 109,2 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 9
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13,55 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 60 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz