MF FHX D4.00-09-1.50-R06 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3107210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELI12FEED UPFEED LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3107210
    EAN / GTIN 7291075352542
    Gyártó száma 3107210
    L-szám L23980 3012

    Leírás

    Leírás:

    Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 4,09 ″, vágási elem száma (CICT) 9, Hub átmérő (DHUB) 2-1 / 4 ″, teljes hossza (OAL) 3 ″

    Jellemző:

    • Arbor stílus: B
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 3,62”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 4,09”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 4,09”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 9
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,118”
    • Kerékagy átmérője (DHUB): 3-1/4″
    • Master Insert Identification (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
    • Teljes hossz (OAL): 2”
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 34 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI12FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz