Leírás:
Nyomatékkulcs 155-760 N-m meghúzási tartományban, vizsgálati tanúsítvánnyal; hosszabbítócsővel
Vezérelt jobbos meghúzás; 3/4″ kimenet; plusz jobbos felcsúsztatható racsni 3/4″
Minősítés DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint; +/-3%-os maximálisan megengedett eltérésre van beállítva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/-4%
Nóniusz skála - 1,0 N-m felbontás
Made in Germany
Jellemző:
- Távolság ház - négyzetes középpont: 22,5 mm
- Hajtás típusa/hajtás: szimpla négyszögletes
- négyszöghajtás [metrikus]: 40 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
- Meghúzási irány: Jobbra
- Nyomaték (min.) [Nm]: 155 Nm
- Nyomaték (max.) [Nm]: 760 Nm
- Teljes szélesség [mm]: 45 mm
- Teljes magasság [mm]: 35 mm
- Teljes hossz [mm]: 812 mm
- Nm: 1 Nm
- Precíziós: +/- 3 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Skálabeosztás: 10
- 1000 V szigetelt: nincs
- Fix beállítás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs