T290 ELN D16-04-MMT10-05 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105767
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105767
EAN / GTIN 7291075264371
Gyártó száma 3105767
L-szám L23980 1079

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14,95 mm, átmérő (DC/DCX) 16 mm, vágóélek száma (CICT) 4, max. vágóélek hossza (APMX) 5 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 31 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14,95 mm
  • Interfész funkciók T10
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 13 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 19,25 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T290 LNHT 050202TR
  • Teljes hossz (OAL) 31 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz