Leírás:
Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 25 mm, vágótestek száma (CICT) 4, vágási hossz max (APMX) 10 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 95 mm, Weldon rendfelszedő tengely, Weldon rendfelszedő tengely
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
- Átmérő (DC/DCX) 25 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 4
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Funkcionális hossz (LF) 63 mm
- Fej hossza (bal) 30 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése T290 LNHT 100405TR
- Teljes hossz (OAL) 95 mm
- Weldon tengely
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok