T290 ELN D20-03-W20-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105335
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105335
EAN / GTIN 7291075263848
Gyártó száma 3105335
L-szám L23980 2571

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 10 mm, vágóélek száma (N) 3, teljes hossz (OAL) 90 mm, Weldon rendfelszedő tengely, Weldon rendfelszedő tengely

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 65 mm
  • Fej hossza (bal) 28 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T290 LNHT 100405TR
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz