Leírás:
Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 40 mm, vágótestek száma (CICT) 5, vágási hossz max (APMX) 10 mm, vágóélek száma (N) 5, teljes hossz (OAL) 150 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
- Átmérő (DC/DCX) 40 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 5
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10 mm
- Vágóélek száma (NOF) 5
- Funkcionális hossz (LF) 150 mm
- Fej hossza (bal) 30 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése T290 LNHT 100405TR
- Teljes hossz (OAL) 150 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok