T290 ELN D.50-02-C.50-05 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105237
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105237
EAN / GTIN 7291075260557
Gyártó száma 3105237
L-szám L23980 1895

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,197 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 3-1 / 2 ″, szár típusa kerek szár, kerek típus

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1/2”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1/2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,197”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Fej hossza (bal): 0,79”
  • Master Insert Identification (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Teljes hossz (OAL): 3-1/4″
  • Szár típusa: Kerek
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz