FF FW D66-27-09-C Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3103824
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FEEDMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103824
EAN / GTIN 7291075162288
Gyártó száma 3103824
L-szám L23980 902

Leírás

Leírás:

Homlokmaró, sarokmaró WSP-vel, szerszámtartó átmérője, gépoldal (DCONMS) 27 mm, átmérő (DC/DCX) 66 mm, betétek száma (CICT) 5, tengelyátmérő (DHUB) 61 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 45,2 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 66 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 66 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 61 mm
  • A vágólap (MIID) FF WOMT09T3 leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 13 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FEEDMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz