Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,45 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,047 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 5,77 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,45”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,45”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,047”
- Fuvola száma (NOF): 2
- Fej hossza (bal): 3,12”
- Master Insert Identification (MIID): FF WOMT0602
- Teljes hossz (OAL): 5,77”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 13 fok
- Nyomaték (TQ): 17,7 lbfxin