FF WOMT 09T320T IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5603325
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat FEEDMILL
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5603325
    EAN / GTIN 7291075162424
    Gyártó száma 5603325
    L-szám L23970 472

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 2 mm, vágóbetét hossza (INSL) 10,6 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,95 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 2 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
    • Vágótest átmérő (INSBD) 9,3 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 10,6 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 3,95 mm
    • Maximális előtolás fz max. 2 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,7 mm/fog
    • Vágóélek száma 3

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "FEEDMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz