Leírás:
Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm, átmérő (DC/DCX) 50 mm, vágótestek száma (CICT) 4, kerékagy átmérő (DHUB) 47 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm
Jellemző:
- Arbor stílus A..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 29,2 mm
- Átmérő (DC/DCX) 50 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 50 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 4
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 47 mm
- A vágólap (MIID) FF WOMT09T3 leírása
- Teljes hossz (OAL) 50 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 13 fok