FF WOCT 09T320T IC882 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3309418
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FEEDMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3309418
EAN / GTIN 7291075162417
Gyártó száma 3309418
L-szám L23970 569

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 2 mm, vágóbetét hossza (INSL) 10,6 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,95 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 2 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
  • Vágótest átmérő (INSBD) 9,3 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10,6 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,95 mm
  • Maximális előtolás fz max. 1 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,3 mm/fog
  • Vágóélek száma 3

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FEEDMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz