FF EW D1.5-6.0-W1.25-09-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103414
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FEEDMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103414
EAN / GTIN 7291075162172
Gyártó száma 3103414
L-szám L23980 2395

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,68 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,079 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 8,58 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon, szárhossz 6 ″, használható hossz (LU)

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,68”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,68”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,079”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Fej hossza (bal): 5,89”
  • Master Insert Identification (MIID): FF WOMT09T3
  • Teljes hossz (OAL): 8,58”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 13 fok
  • Nyomaték (TQ): 42,5 lbfxin
  • Használható hossz (LU): 6”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FEEDMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz