CM D.75-A-W.75 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3100709
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIBALL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100709
EAN / GTIN 7291075265910
Gyártó száma 3100709
L-szám L23980 1498

Leírás

Leírás:

Váltólapkás marók, csatlakozásátmérő gépoldal (DCONMS) 3/4″, vágási átmérő (DC/DCX) 3/4″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,51 ″, teljes hossz (OAL) 6 ″, szár típusú Weldon, szár típusú Weldon

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Ívsugár (RE): 3/8”
  • Vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,51”
  • Elülső típus: A
  • Fej hossza (bal): 2-1/2″
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 90 fok
  • Szár típusa: Weldon

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz