CM D20-A-C20 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3100827
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIBALL
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3100827
    EAN / GTIN 7291075265835
    Gyártó száma 3100827
    L-szám L23980 804

    Leírás

    Leírás:

    Végmaró WSP-vel, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, betétek száma (CICT) 1, vágóélhossz max. (APMX) 13,8 mm, teljes hossz (OAL) 160 mm, szerszámszár kerek, szerszámszár kerek

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
    • Sarok sugara (RE) 10 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 1
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13,8 mm
    • Az előlap „A” verziója
    • Fej hossza (bal) 50 mm
    • A vágólap (MIID) CR D200-QF leírása
    • Teljes hossz (OAL) 160 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 90 fok
    • Hüvely tengelye, kerek

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz