CM D20-B-C25 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3100657
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIBALL
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3100657
    EAN / GTIN 7291075265804
    Gyártó száma 3100657
    L-szám L23980 173

    Leírás

    Leírás:

    Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, vágótestek száma (CICT) 1, vágási hossz max (APMX) 13,8 mm, teljes hossz (OAL) 200 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek

    Jellemző:

    • Féltest kúpos szöge (BHTA) 2 fok
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Sarok sugara (RE) 10 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 1
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13,8 mm
    • Előlapi B verzió
    • Fej hossza (bal) 85 mm
    • A vágólap (MIID) CR D200-QF leírása
    • Teljes hossz (OAL) 200 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 90 fok
    • Hüvely tengelye, kerek

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz