CM D16-B-C20 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3100551
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIBALL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100551
EAN / GTIN 7291075265781
Gyártó száma 3100551
L-szám L23980 157

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 16 mm, vágótestek száma (CICT) 1, vágási hossz max (APMX) 9,4 mm, teljes hossz (OAL) 160 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek

Jellemző:

  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 3 fok
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Sarok sugara (RE) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,4 mm
  • Előlapi B verzió
  • Fej hossza (bal) 65 mm
  • A vágólap (MIID) CRF D160-QF leírása
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 90 fok
  • Hüvely tengelye, kerek

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz