CM D18-A-W20 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3100804
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIBALL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100804
EAN / GTIN 7291075265828
Gyártó száma 3100804
L-szám L23980 803

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 18 mm, betétek száma (CICT) 1, vágóélhossz max. (APMX) 12,8 mm, teljes hossz (OAL) 140 mm, szár Weldon, szár Weldon

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Sarok sugara (RE) 9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 18 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12,8 mm
  • Az előlap „A” verziója
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 90 fok
  • Weldon tengely

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz