{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 10 mm | |
Befogó | ET 25 | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | 4285 E | |
Külső ⌀ D | 26 mm | |
Teljes hossz L | 34 mm | |
Axiáliskihúzás | 8 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309430 10 | |
EAN / GTIN | 2050001704061 | |
Gyártó száma | 13365011000 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel 10 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
104,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
120,05 €
50,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
93,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
107,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ET 25 | ET 40 | ET 25 | ET 32 |
Külső ⌀ D | 26 | 41 | 26 | 33 |
Teljes hossz L | 34 | 49 | 35 | 42,5 |
Névleges befogási ⌀ d | 10 | 10 | 10 | 10 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Radiális kompenzáció R menetmegmunkálás | 0,5 | 0,4 | 0,5 | |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima |