{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 4,5 mm | |
Befogó | ET 25 | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | 4285 E | |
Külső ⌀ D | 26 mm | |
Teljes hossz L | 34 mm | |
Axiáliskihúzás | 8 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309430 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001704016 | |
Gyártó száma | 13365010450 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel 4,5 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
104,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
107,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
93,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
80,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ET 25 | ET 32 | ET 25 | ET 16 |
Külső ⌀ D | 26 | 33 | 26 | 17 |
Axiális kiegyenlítés | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Teljes hossz L | 34 | 42,5 | 35 | 29 |
Névleges befogási ⌀ d | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima |