ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel, ET 25, Névleges befogási ⌀ d: 6mm

Cikkszám: 309430 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 6 mm
Befogó ET 25
Szabvány Gyári szabvány
Típus 4285 E
Külső ⌀ D 26 mm
Teljes hossz L 34 mm
Axiáliskihúzás 8 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309430 6
EAN / GTIN 2050001704023
Gyártó száma 13365010600

Leírás

Kivitel:

Menetfúró-szorítópatronok, hasonló, mint a DIN 6499 / ISO 15488, CET-GB alak, körfutás 20 µm.

Felhasználás:

Menetvágáshoz maró- és fúrógépeken.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

Csak névleges ⌀ fogható be. A precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz nem megfelelő.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel, ET 25, Névleges befogási ⌀ d: 6mm

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel, ET 25, Névleges befogási ⌀ d: 6mm

érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
104,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
93,49 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
107,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
80,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó ET 25 ET 25 ET 32 ET 16
Külső ⌀ D 26 mm 26 mm 33 mm 17 mm
Teljes hossz L 34 mm 35 mm 42,5 mm 29 mm
Névleges befogási ⌀ d 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Szabvány Gyári szabvány Gyári szabvány Gyári szabvány Gyári szabvány
Termék fajtája Befogófej sima Befogófej sima Befogófej sima Befogófej sima

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz