{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 2,8 mm | |
Befogó | ET 25 | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | 4285 E | |
Külső ⌀ D | 26 mm | |
Teljes hossz L | 34 mm | |
Axiáliskihúzás | 8 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309430 2,8 | |
EAN / GTIN | 2050001922205 | |
Gyártó száma | 13365010280 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel, ET 25, Névleges befogási ⌀ d: 2,8mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
104,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
80,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ET 25 | ET 16 |
Külső ⌀ D | 26 mm | 17 mm |
Teljes hossz L | 34 mm | 29 mm |
Névleges befogási ⌀ d | 2,8 mm | 2,8 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |