{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 4,5 mm | |
Befogó | ET 16 | |
Norm | Gyári szabvány | |
Külső ⌀ D | 17 mm | |
Teljes hossz L | 29 mm | |
Axiális kiegyenlítés | 0,1 mm | |
Radiális kompenzáció R menetmegmunkálás | 0,3 mm | |
Radiális kompenzáció R dörzsárazás | 0,05 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309445 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197782861 | |
Gyártó száma | 309445 4,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. 4,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
80,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
110,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
95,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Aufnahme | ET 16 | ET 32 | ET 25 |
Außen-⌀ D | 17 | 33 | 26 |
Axialkompensation | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Gesamtlänge L | 29 | 42,5 | 35 |
Nenn-Spann-⌀ d | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Norm | Gyári szabvány | Werksnorm | Werksnorm |
Produktart | Befogófej sima | Spannzange | Spannzange |