{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 5 mm | |
Befogó | ET 16 | |
Norm | Gyári szabvány | |
Külső ⌀ D | 17 mm | |
Teljes hossz L | 29 mm | |
Axiális kiegyenlítés | 0,1 mm | |
Radiális kompenzáció R menetmegmunkálás | 0,3 mm | |
Radiális kompenzáció R dörzsárazás | 0,05 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309445 5 | |
EAN / GTIN | 4045197782878 | |
Gyártó száma | 309445 5 |