ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. 10 mm

Cikkszám: 309447 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges befogási ⌀ d 10 mm
    Befogó ET 25
    Szabvány Gyári szabvány
    Külső ⌀ D 26 mm
    Teljes hossz L 35 mm
    Axiális kiegyenlítés 0,1 mm
    Radiális kompenzáció R menetmegmunkálás 0,4 mm
    Radiális kompenzáció R dörzsárazás 0,05 mm
    Termék fajtája Befogófej sima

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 309447 10
    EAN / GTIN 4045197783073
    Gyártó száma 309447 10

    Leírás

    Kivitel:

    Edzett és köszörült.

    Előny:

    A radiális kompenzáció következtében kisebb központhibák kiegyenlíthetőek (a megkövetelt koncentricitás és menet- ill. tűrésminőség érdekében). 0,1 mm axiális kompenzáció.

    Felhasználás:

    Menetvágáshoz ill. dörzsárazáshoz maró- és esztergáló központokon.

    Alkalmazható:

    Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

    Figyelem:

    Csak névleges ⌀ fogható be. A precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz nem megfelelő.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz