{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 5 mm | |
Profil | Hatszög | |
L | 11 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranz | +0,08 – +0,1 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Előfúrási ⌀ | 5,09 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Bevonat | WC/C | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 293041 5 | |
EAN / GTIN | 4062406785031 | |
Gyártó száma | 293041 5 |