Belső hatszög profil üregelő betét, metrikus ⌀ d = 8 mm 3 mm

Cikkszám: 293041 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsnyílás 3 mm
    Profil Hatszög
    L 7 mm
    L1 18 mm
    Tűrés +0,06 – +0,08 mm
    ⌀ d 8 mm
    Előfúrási ⌀ 3,05 mm
    Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,06 mm
    Szerszámanyag HSS
    Bevonat WC/C
    Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 293041 3
    EAN / GTIN 4062406785017
    Gyártó száma 293041 3

    Alkalmazási táblázat

    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy teljesítményű bevonattal (Wolframkarbid/szén). A vágóél optimalizált geometriájú (homorú alakú) rozsdamentes acélokban történő profil üregeléshez.

    Felhasználás:

    Profilok létrehozásához egy műveletben.

    Alkalmazható:

    293020293026; 293070293076; 293030; 293033 sz. profil üregelő tartó.

    Figyelem:

    • Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.
    • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz