{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüskehossz | 127 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Ékhorony szélessége | 2 mm | |
Ékhorony mélysége | 1 mm | |
Furat ⌀-höz DIN 6885 szerint | 6 mm - 8 mm | |
Üregelési hossz acélban | 6 mm - 30 mm | |
Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz | 350 kg | |
Hátszélesség | 3,25 mm | |
Vágások száma | 1 | |
Termék fajtája | Üregelő szerszám |
Cikkszám | 290407 2A | |
EAN / GTIN | 662600888206 | |
Gyártó száma | 44401H9 |