{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüskehossz | 505 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Ékhorony szélessége | 20 mm | |
Ékhorony mélysége | 4,9 mm | |
Furat ⌀-höz DIN 6885 szerint | 65 mm - 75 mm | |
Üregelési hossz acélban | 25 mm - 150 mm | |
Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz | 4 000 kg | |
Hátszélesség | 25,72 mm | |
Vágások száma | 4 | |
Termék fajtája | Üregelő szerszám |
Cikkszám | 290407 20F1 | |
EAN / GTIN | 662600888411 | |
Gyártó száma | 44413H9 |