{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüskehossz | 394 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Ékhorony szélessége | 18 mm | |
Ékhorony mélysége | 4,4 mm | |
Furat ⌀-höz DIN 6885 szerint | 58 mm - 65 mm | |
Üregelési hossz acélban | 25 mm - 150 mm | |
Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz | 4 800 kg | |
Hátszélesség | 19,34 mm | |
Vágások száma | 4 | |
Termék fajtája | Üregelő szerszám |
Cikkszám | 290407 18E1 | |
EAN / GTIN | 662600888404 | |
Gyártó száma | 44412H9 |