{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüskehossz | 127 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Ékhorony szélessége | 3 mm | |
Ékhorony mélysége | 1,4 mm | |
Furat ⌀-höz DIN 6885 szerint | 8 mm - 10 mm | |
Üregelési hossz acélban | 6 mm - 30 mm | |
Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz | 300 kg | |
Hátszélesség | 3,25 mm | |
Vágások száma | 2 | |
Termék fajtája | Üregelő szerszám |
Cikkszám | 290407 3A | |
EAN / GTIN | 662600888213 | |
Gyártó száma | 44402H9 |