{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüskehossz | 299 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Ékhorony szélessége | 8 mm | |
Ékhorony mélysége | 3,3 mm | |
Furat ⌀-höz DIN 6885 szerint | 22 mm - 30 mm | |
Üregelési hossz acélban | 10 mm - 64 mm | |
Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz | 1 700 kg | |
Hátszélesség | 9,63 mm | |
Vágások száma | 3 | |
Termék fajtája | Üregelő szerszám |
Cikkszám | 290407 8C1 | |
EAN / GTIN | 662600888350 | |
Gyártó száma | 44407H9 |